Brancheforbindingskasse, Type: 4

Art.-nr.: 098494 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 3024
Farvetone, rød Signalrød
Indeholdte produkter øjenskylleflaske; kølepakke; Redningsdyne; forbindsstof; forbrændingsgel
Materiale Kunststof
Med vægholder ja
Anvendelsesområde førstehjælp
Bredde i alt 420 mm
Dybde, i alt 150 mm
Højde i alt 330 mm
Farve rød
Produkttype Phillips-bit
Land DE
Standard DIN 13157

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098494 4
EAN/GTIN 4045444598818
Producentnummer 418.035.00309
Producent/ansvarlig person GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Betegnelse

Udførelse:

Førstehjælpskasse, fyldt op i henhold til DIN 13157 plus specialindhold til arbejdsspecifikke krav i støv- og stænkvandsbeskyttet ABS-kuffert inklusive vægbeslag.
Byggeplads, Fingersutter i læder, øjenskylleflaske, kolde kompressionsforbindinger, sårdesinfektionsmiddel, åndedrætsværn, Quicksaver/SavingKiss, pincet, øjenklap, netbandage størrelse 3, Sterikool-brandsårsgel, selvklæbende hurtig fingerbandage, fingerbandage-EL, plastersæt med specialbandager, vandafvisende sårbandage, redningstæppe, foliepose