• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valigetta di primo soccorso per impieghi specifici, Modello: 4

Codice art.: 098494 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 4
Larghezza 420 mm
Profondità 150 mm
Altezza 330 mm
Norma DIN 13157
Campo di applicazione Cantiere
Tipo di prodotto Cassetta di pronto soccorso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098494 4
EAN / GTIN 4045444598818
Codice del produttore 418.035.00309
Produttore/persona responsabile GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.gramm-medical.de

Descrizione

Esecuzione:

Valigetta di pronto soccorso, riempita a norma DIN 13157 più contenuto speciale per esigenze lavorative specifiche. Corpo in ABS a tenuta di polvere e di spruzzi d’acqua, incluso supporto da parete.
Baustelle, ditali in pelle, flacone per lavaggio oculare, compressa di ghiaccio istantaneo, disinfettante per ferite, maschera per la respirazione bocca a bocca, Quicksaver/SavingKiss, pinzette, benda per gli occhi, fascia a rete Dim. 3, gel per bruciature Sterikool, bendaggio rapido autoadesivo per dita, cerotto per dita EL, set di cerotti speciali, bendaggio rapido idrorepellente, coperta isotermica, sacchetto in pellicola

Download & documenti

Prodotti correlati