Pramoniniai pirmosios pagalbos lagaminai, Tipas: 4

Prekės Nr.: 098494 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 3024
Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona
Įtraukti produktai akių praplovimo priemonių butelis; šaltas kompresas; Gelbėjimo antklodė; tvarsčiai; gelis nuo nudegimų
Medžiaga iš plastiko
Su sieniniu laikikliu taip
Taikymo sritis pirmoji pagalba
Bendras prietaiso plotis 420 mm
Bendras gylis 150 mm
Visas aukštis 330 mm
Spalva raudona
Produkto rūšis Vaistinėlė
Šalis DE
Standartas DIN 13157

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098494 4
EAN / GTIN 4045444598818
Gamintojo numeris 418.035.00309
Gamintojas / atsakingas asmuo GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Germany, www.gramm-medical.de

Aprašymas

Modelis:

Pirmosios pagalbos lagaminas, sudėtis pagal DIN 13157 plius specialios priemonės pagal darbo specifikos reikalavimus sandariame ABS plastiko lagamine su sieniniu laikikliu.
Statybvietė, odiniai antpirščiai, akių plovimo buteliukas, šalti momentiniai kompresai, žaizdų dezinfekavimo priemonė, pagalbinė kvėpavimo priemonė „Quicksaver / SavingKiss“, pincetas, akies uždangalas, tinklinis tvarstis dyd. 3 , „Sterikool“ gelis nudegimams, lipnus pirštų tvarstis, pirštų tvarstis EL, specialių tvarsčių pleistrų rinkinys, pleistras atsparus vandeniui, gelbėjimo antklodė, folijos maišeliai