{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 3024 | |
| Farvetone, rød | Ildrød | |
| Indeholdte produkter | øjenskylleflaske; kølepakke; forbindsstof; forbrændingsgel; sårplaster | |
| Materiale | Kunststof | |
| Med vægholder | ja | |
| Anvendelsesområde | Metal | |
| Bredde i alt | 420 mm | |
| Dybde, i alt | 150 mm | |
| Højde i alt | 330 mm | |
| Farve | rød | |
| Produkttype | Phillips-bit | |
| Land | DE | |
| Standard | DIN 13157 |
| Artikelnummer | 098494 1 | |
| EAN/GTIN | 4045444596937 | |
| Producentnummer | 418.035.00319 | |
| Producent/ansvarlig person | GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de |