Oborový kufr první pomoci, Typ: 1

Artiklové číslo: 098494 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 3024
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Obsažené produkty Lahvička pro vyplachování očí; Chladicí vložka; Obvaz; Gel na popáleniny; Náplast
Materiál Plast
S držákem na stěnu ano
Oblast použití Kov
Šířka celkem 420 mm
Celková hloubka 150 mm
Výška celková 330 mm
Barva červená
Druh produktu Lékárnička
Země DE
Norma DIN 13157

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098494 1
EAN / GTIN 4045444596937
Číslo výrobce 418.035.00319
Výrobce/odpovědná osoba GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Popis

Provedení:

Kufřík první pomoci, náplň dle DIN 13157 plus speciální obsah pro specifické profesní požadavky v prachotěsném ABS kufříku chráněném proti stříkající vodě včetně držáku na stěnu.
Kovovýroba, kožené prsty na rukavici, pinzeta, pomocný přístroj umělého dýchání, rychloobvaz samolepící 7m, pomůcka pro okamžitou chladící kompresi, gel na popáleniny, čistící utěrky bez alkoholu, obvazový šátek, lahvička pro vyplachování očí roztok chloridu sodného, lahvička pro vyplachování očí BioPhos®74, klapka na oči, síťové obvazy vel. 3.