Branżowa walizka pierwszej pomocy, Typ: 1

Nr art.: 098494 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 3024
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Zawarte produkty Butelka do płukania oczu; Zestaw chłodzący; Środek opatrunkowy; Żel na o parzenia; Plaster z opatrunkiem
Materiał obudowa z tworzywa sztucznego
Z uchwytem ściennym tak
Zakres zastosowania Metalowy
Szerokość łącznie 420 mm
Głębokość całkowita 150 mm
Wysokość całkowita 330 mm
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Apteczki
Kraj DE
Norma DIN 13157

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098494 1
EAN / GTIN 4045444596937
Numer producenta 418.035.00319
Producent/osoba odpowiedzialna GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Opis

Wykonanie:

Apteczka pierwszej pomocy, zawartość zgodna z DIN 13157 oraz wyposażenie specjalne zależne od branży, w walizce ABS zabezpieczonej przed pyłem i bryzgami wody w zestawie z mocowaniem ściennym.
Ręczna obróbka metali, skórzane ochraniacze na palce, pęseta, aparat do sztucznego oddychania, opatrunek samoprzylepny 7 m, zimny kompres błyskawiczny, żel na oparzenia, bezalkoholowe ściereczki do czyszczenia, chusta opatrunkowa, butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu, butelka do płukania BioPhos®74, klapka na oko, opatrunki siatkowe rozm. 3.