Sejldugsforklæde rustbrun, Farve: RED

Art.-nr.: 098373 RED
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
333 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, brun Rødbrun
Vævsprocent, bomuld 100 %
Temperatur, maskinvask 60 °C
Farve brun
Anvendelsesområde Kemikaliebeskyttelse
Køn Unisex
International størrelse onesize
Tekstilsammensætning bomuld
Vaskeproces maskinvask
Tørring normal tørring på snor
Strygning moderat varm (<200°)
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype forklæder
Lukning, nakke snore
Lukning bagpå bånd
Længde 1.000 mm
Bredde 800 mm
Genanvendelse flergangsbrug

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098373 RED
EAN/GTIN 4059904003330
Producentnummer 2200
Producent/ansvarlig person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Betegnelse

Udførelse:

Forklæde af rustbrun sejldug. Snoren er fastgjort i metaløjer for at forhindre udrivning. Forstærkning af sejldug i maveområdet. Mål 80 × 100 cm.

Anvendelse:

Ideelt til bearbejdning af olieindsmurte plader.