Kapuca iz jadrovine rjasto rjava, Barva: RED

Št. art.: 098373 RED
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
753 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, rjava Rdeče rjava
Delež tkanine, bombaž 100 %
Temperatura, strojno pranje 60 °C
Barva rjava
Področje uporabe zaščita pred kemikalijami
Spol Univerzalne
Mednarodna velikost onesize
Sestava tkanine bombaž
Postopek pranja strojno pranje
Sušenje običajno sušenje na vrvici
Likanje zmerno vroče (<200°)
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Vrsta izdelka predpasniki
Zapiranje, vrat vrvice
Zapiranje, hrbet trakovi
Dolžina 1.000 mm
Širina 800 mm
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098373 RED
EAN/GTIN 4059904003330
Številka proizvajalca 2200
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

Predpasnik iz rjasto rjave jadrovine. Vrvica je pritrjena na kovinska ušesa, da se material ne strga. Ojačitev iz jadrovine v predelu trebuha. Dimenzije 80 × 100 cm.

Uporaba:

Zelo primeren za obdelavo naoljene pločevine.