Brezentinė prijuostė rūdžių rudumo, Spalva: RED

Prekės Nr.: 098373 RED
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, rudos spalvos Raudonai ruda
Audinio dalis, medvilnė 100 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 60 °C
Matavimo ribos Apsauga nuo chemikalų
Lytis Unisex
Tarptautiniai dydžiai onesize
Spalva rudos spalvos
Audinio sudėtis medvilnė
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Džiovinimas įprastas džiovinimas
Lyginti vidutinio karštumo (<200°)
Balinta nebalinti
Cheminis valymas nevalyti rūbų cheminiu būdu
Produkto rūšis prijuostės
Kaklo užsegimas dirželiai
Nugaros užsegimas juostos
Ilgis 1 000 mm
Plotis 800 mm
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098373 RED
EAN / GTIN 4059904003330
Gamintojo numeris 2200
Gamintojas / atsakingas asmuo AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

Prijuostė iš rudos spalvos brezento. Virvelės pritvirtintos prie metalinių lankelių, kad neištrūktų. Ties pilvu įsiūtas brezentinis pastorinimas. Matmenys 80 × 100 cm.

Paskirtis:

Puikiai tinka alyvuotos skardos apdirbimui.