Delantal de lona pardo rojizo, Color: RED

Número de artículo: 098373 RED
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
822 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, marrón Pardo rojo
Porcentaje de tejido, Algodón 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Tipo de producto Delantales
Geschlecht Unisex
Anwendungsbereich Protección contra productos químicos
internationale Größe onesize
Color marrón
Composición del tejido Algodón
Método de lavado Lavado a máquina
Secar Secado normal al aire
Plancha Moderadamente caliente (<200°)
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Cierre en el cuello Cordones
Cierre en la espalda Cintas
Longitud 1.000 mm
Anchura 800 mm
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 098373 RED
EAN / GTIN 4059904003330
Número del fabricante 2200
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

Delantal de lona de color marrón rojizo. El cordel está fijado a ojales metálicos para evitar desgarros. Refuerzo de lona en la zona abdominal. Dimensiones 80 × 100 cm.

Aplicación:

Ideal para trabajar con chapas aceitosas.