{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
EN 1073-2 (Ochrana pred rádioaktívnymi časticami) | Áno | |
EN 1149-5 (antistatické) | Áno | |
EN 14126 (ochrana pred vírusmi) | Áno | |
DIN 32781 (ochrana pred pesticídmi) | Áno | |
Séria | Microgard® | |
Pohlavie | Unisex | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | biela | |
Veľkosť Unisex | XL | |
Norma |
EN 13982-1; EN 13034−6;
|
|
CE kategória PSA | CE kategória III, typ 5/6 | |
laminát z mikroporéznej fólie | áno | |
Rezané švy pre zvýšenú ochranu pred časticami a kvapalinami | Áno | |
Jednorazový odev | Áno | |
s kapucňou | Áno | |
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 098359 XL | |
EAN/GTIN | 5013756004463 | |
Číslo výrobcu | WH20B-00111-05 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ochranný overal typ 5/6 AlphaTec® 2000 XL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním
7,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 257 kus/y s okamžitým dodaním
7,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 251 kus/y s okamžitým dodaním
5,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | biela | biela | biela |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
Norma |
EN 13982-1 ;EN 13034−6 ;
|
EN 13982-1 ;EN 13034 ;
|
EN 13982-1 ;EN 13034 ;
|
Veľkosť Unisex | XL | XL | XL |
Séria | Microgard® | ||
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Pohlavie | Unisex | Unisex | Unisex |