Védő overáll 5/6 típus AlphaTec® 2000 XL

Cikkszám: 098359 XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
308 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Termékadatok

Technikai adatok

CAS AL
1A004B
SH-Code AL
00
EN 1073-2 (radioaktív részecskékkel szembeni védelem) igen
EN 1149-5 (antisztatikus) igen
EN 14126 (vírusálló) igen
DIN 32781 (peszticidekkel szembeni védelem) igen
Sorozat Microgard®
Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék fehér
Unisex méret XL
Szabvány EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1
PSA CE kategória III CE-kategória, 5/6 típus
mikroporózus laminát réteg igen
Francia varrások a részecskékkel és folyadékokkal szembeni nagyobb védelem érdekében igen
Egyszer használatos ruházat igen
kapucnival igen
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098359 XL
EAN / GTIN 5013756004463
Gyártó száma WH20B-00111-05

Leírás

Kivitel:

Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 5/6 típus.
Védőoverál AlphaTec® 2000. Két irányba tágított mikroporózus film anyag. Hatékonyan eltaszítja a kevésbé veszélyes folyékony vegyszereket, védelmet nyújt részecskék és peszticidek ellen és akadályt képez a biológiai munkaanyagokkal szemben. Szilikonmentes és alig szöszöl.

Szabvány:

  • EN ISO 13982-1, 5. típus
  • EN 13034, 6. típus
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Figyelem:

Biocid termékeket óvatosan használjon. A használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz