Beskyttelseshjelm uvex pheos E-WR YELLOW

Art.-nr.: 097808 YELLOW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager
  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Elektrisk isolering; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjelmegenskab Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Elektrisk isolering; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Farve YELLOW
Størrelse 52 cm - 61 cm
Materiale, hjelmskal HDPE
Vægt 401 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Vidderegulering Drejelukning
Modstandsdygtig over for kulde op til -30 °C
Godkendelse op til V 1000 V AC
6-punkts tekstilophæng ja
Clips til montering af påbygningsdele ja
Pandelampefastgørelse mulig ja
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097808 YELLOW
EAN/GTIN 4031101523675
Producentnummer 9770130

Betegnelse

Udførelse:

Let beskyttelseshjelm i sporty design med lukket hjelmskål (uden ventilation) til brug på elektrikerområdet op til 1.000 V AC. Adaptersystemet muliggør brug sammen med visirer, hjelmhøreværn og hjelmlamper. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM). Kuldebestandig ned til −30 °C.
  • 6-punkts bånd med sele
  • Holder med 30 mm Euro-hul
  • PU-svedbånd
  • Lavere nakkestykke
  • Med drejelukning

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikation:

Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM), kuldebestandig ned til −30 °C.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele