Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Casco protector uvex pheos E-WR, Color: YELLOW

Número de artículo: 097808 YELLOW

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 097808 YELLOW
EAN / GTIN 4031101523675
Número del fabricante 9770130
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Casco protector ligero de diseño deportivo con cáscara cerrada (sin ventilación) para el uso en el ámbito de la electricidad hasta 1000 V de CA. El sistema adaptador permite su combinación con viseras, orejeras para cascos y linternas para cascos. Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM). Resistente al frío hasta -30 °C.
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de PU
  • Parte de la nuca alargada
  • Con cerrojo

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Especificación:

Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) resistente al frío hasta -30 °C.