Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen, Type: X1

Art.-nr.: 097756 X1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Peltor™ X-serie
Producentbetegnelse X1
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 26 dB(A)
Produkttype Høreværn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097756 X1
EAN/GTIN 4046719708031
Producentnummer 7000103988
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Peltor™ høreværnene i X-serie giver sikker beskyttelse mod støj og overbeviser derudover med ergonomi, æstetik og moderne design. Trods den slanke udformning yder høreværnene maksimal støjdæmpningseffekt. Med de lette kopper med dobbelte sider giver de meget høj brugerkomfort og er ekstremt robuste.
Hjelmudførelsen i X-serien har de samme kop-egenskaber som udførelsen med hovedbøjle. Kan nemt fastgøres på hjelme med 30 mm Euro-Slot-holder. Der anvendes samme farvekodning som ved X-serien med hovedbøjle.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Bemærk:

Passende hjelme under nr. 097815 (3M), nr. 097802 (Schuberth). Hygiejnesæt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter