• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Căşti de protecţie auditivă Seria X Peltor™, Tip: X5

Cod articol.: 097755 X5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie Peltor™ X-Serie
Denumirea producătorului X5
Culoarea gri; negru
Variantă Bandă pentru cap
Tip produs Căşti de protecţie auditivă
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 37 dB
Standard EN 352-1
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol 097755 X5
EAN / GTIN 4046719708123
Număr producător 7000103995
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Căştile de protecţie auditivă 3M™ Peltor™ seria X protejează sigur împotriva zgomotelor, convingând totodată prin ergonomie, estetică, design-ul modern şi durabilitate. Deşi construcţia este subţire, aceste căşti de protecţie auditivă asigură capacitatea maximă de izolaţie fonică. Fiind uşoare, cu pernuţe de etanşare duble, asigură un confort ridicat la purtare.
Amortizare nemaiîntâlnită prin combinaţia optimă dintre inelul intermediar, forma de capsulă, inelele de etanșare şi spuma de nouă generaţie. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB).

Notă:

Seturi de igienă disponibile la cerere.