Enkeltgasdetektor Pac® 6000, Type: O2

Art.-nr.: 097198 O2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 68

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Sensor til gastype Ilt
Måleområde 0 vol% - 25 vol%
Alarmtærskel A1/A2 19; 23 / 17; 24 vol%
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Mignon, AA
Kemisk opbygning Litiumtionylklorid
Beskyttelsesklasse IP IP 68
Produkttype Enkeltgasdetektor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097198 O2
EAN/GTIN 4026056020515
Producentnummer 8326322
Producent/ansvarlig person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Betegnelse

Udførelse:

De personrelaterede enkeltgasmåleapparater Pac® 6000 og 6500 måler hurtigt og præcist én bestemt gas. Enkel betjening takket være sprogfrit display, tydelig farvemarkering og robust, praktisk hus. Tredobbelt alarm: Akustisk, optisk og vibration. Hurtige sensorreaktionstider også under vanskelige forhold. Måling og direkte visning af en af de følgende gasser: CO (kulilte), H2S (kulbrinte), SO2 (svovldioxid) eller O2 (ilt).
Tidsbegrænset til to år efter første tænding af apparatet.

Funktion:

IP68: Der er beskyttelse mod permanent nedsænkning i vand (vandtæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Gasmåleteknik er af sikkerhedstekniske årsager undtaget fra returnering.