Détecteur monogaz Pac® 6000, Type: O2

Réf.: 097198 O2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Seuil d’alarme min. 19 ppm; 17 ppm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international AA (LR6)
Seuil d’alarme max. 23 ppm; 24 ppm
Indice de protection IP IP68
Série Pac® 6000
Référence fabricant Pac® 6000
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Signal d’alarme acoustique; signal visuel; vibrations
Unité de plage de mesure, oxygène (O2) pourcentage en volume
Valeur mesurée min., pourcentage en volume 0 vol%
Valeur mesurée max., pourcentage en volume 25 vol%
Seuil d’alarme A1; A2
Type de produit appareil de mesure de gaz
Capteur pour oxygène (O2)

Identification et classification

Référence article 097198 O2
EAN / GTIN 4026056020515
Réf. fabricant 8326322
Fabricant/personne responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Description

Exécution:

Les détecteurs monogaz individuels Pac® 6000 et 6500 assurent des mesures rapides d'un gaz déterminé. Utilisation aisée grâce à l'affichage à icônes, au codage couleur clair et au boîtier robuste et maniable. Triple alerte: sonore, visuelle et par vibrations fiables dans les conditions les plus difficiles. Mesure et affichage direct de l'un des gaz suivants: CO (monoxyde de carbone), H2S (hydrogène sulfuré), SO2 (dioxyde de soufre) ou O2 (oxygène).
Limitation dans le temps à deux ans après la première mise en service de l'appareil.

Fonctionnement:

IP68: Protection contre l'immersion prolongée (étanchéité à l'eau) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Les produits de détection de gaz ne peuvent pas être retournés pour des raisons techniques de sécurité.