Jednoplynový detektor Pac® 6000, Typ: O2

Artiklové číslo: 097198 O2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Prahová hodnota alarmu min. 19 ppm; 17 ppm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Prahová hodnota alarmu max. 23 ppm; 24 ppm
Řada Pac® 6000
Typ krytí IP IP68
Označení výrobce Pac® 6000
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Signál alarmu akustický; optický; Vibrace
Jednotka rozsahu měření, Kyslík (O2) Objemové procento
Měřená hodnota min., Objemové procento 0 vol%
Měřená hodnota max., Objemové procento 25 vol%
Prahová hodnota alarmu A1; A2
Druh produktu Přístroj pro měření plynu
Snímač pro Kyslík (O2)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097198 O2
EAN / GTIN 4026056020515
Číslo výrobce 8326322
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Osobní měřící přístroje pro jeden druh plynu Pac® 6000 a 6500 měří rychle a přesně určitý plyn. Jednoduchá obsluha díky displeji bez slovních sdělení, jasnému barevnému značení a robustnímu, dobře uchopitelnému pouzdru. Trojí alarm: akustický, optický a vibrace. Krátká doba zpoždění snímání i při drsných okolních podmínkách. Měření a přímé zobrazení některého z následujících plynů: CO (oxid uhelnatý), H2S (sirovodík), SO2 (oxid siřičitý) nebo O2 (kyslík).
Funkčnost přístrojů je omezena na 2 roky od prvního zapnutí.

Funkce:

IP68: Je dána ochrana proti trvalému ponoření do vody (vodotěsné) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Poznámka:

Techniku pro měření plynů není z bezpečnostně technických důvodů možné vracet dodavateli.