Besøgsbeskyttelsesbriller

Art.-nr.: 096809 CLEAR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13.675 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glastoning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype beskyttelsesbrille med fuldt udsyn
Toneskive klar
Glasmærkning 2C-1,2 HO 1 FT
Egenskaber, skive standard UV-beskyttelse
Mekanisk/termisk modstand, skive F; T
Standard EN 166; EN 170
Materiale, skive polycarbonat
Overbriller nej
Pasform normal
Rammemærkning CE HO EN 166 F
Producent, rammer HO
Standarder, rammer EN 166
Mekanisk/termisk modstand, rammer F
Farve hvid
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive HO
Optisk klasse, skive 1
Beskyttelseskategori II
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 096809 CLEAR
EAN/GTIN 4062406261962
Producentnummer 096809 CLEAR
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Besøgsbrille med lav vægt. Perfekt til kortvarig brug ved lav belastning.
Belægningen er ikke ridsefast iht. EN166 (K-mærkning), men er modstandsdygtig over for små ridser.

Norm:

EN 166; EN 170

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter øjnene mod stød fra partikler med lav energi på op til 45 m/s.
  • Til anvendelse ved temperaturer fra -5C til +55C.
  • Til kortvarig brug ved lav belastning.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod IR-/UV-stråler med farlig intensitet, kemiske, termiske eller elektriske farer.
  • Må ikke bæres oven på andre briller.
  • Beskyttelsesbrillernes enkelte dele må ikke udskiftes eller ombyttes.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.