Ochranné okuliare pre návštevníkov

Č. pol.: 096809 CLEAR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 427 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Odtieň skla okuliarov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • UV ochrana: Štandardná
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie rámu CE HO EN 166 F
Označenie diskov 2C-1,2 HO 1 FT
UV ochrana Štandardná
Materiál kotúča polykarbonát
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 096809 CLEAR
EAN/GTIN 4062406261962
Číslo výrobcu 096809 CLEAR
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Okuliare s nízkou hmotnosťou pre návštevníkov. Ideálne na krátkodobé, nie veľmi namáhavé použitie.
Povlak nedosahuje odolnosť proti poškriabaniu podľa normy EN 166 (označenie K), ale je necitlivý na ľahké poškriabanie.

Norma:

EN 166, EN 170

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Chráni oči pred nárazom častíc s nízkou energiou do 45 m/s.
  • Na použitie pri teplotách od -5 °C do +55 °C.
  • Na krátkodobé použitie pri ľahkom zaťažení.

Nesprávne použitie
  • Nechráni pred infračerveným/UV žiarením nebezpečnej intenzity, chemickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
  • Pod nimi nemožno nosiť aj iné okuliare.
  • Časti okuliarov nemožno nahradiť ani medzi sebou vymieňať.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.