Gafas protectoras para visitantes

Número de artículo: 096809 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29.637 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas protectoras de visión total
Tinte de los cristales Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 HO 1 FT
Características cristal Protección UV estándar
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; T
Norma EN 166; EN 170
Material cristal Policarbonato
Sobregafas no
Forma ajustada Normal
Identificación de la montura CE HO EN 166 F
Código del fabricante del marco HO
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F
Color blanco
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal HO
Clase óptica del cristal 1
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096809 CLEAR
EAN / GTIN 4062406261962
Número del fabricante 096809 CLEAR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Gafas de visitante, con peso reducido. Ideales para el empleo por poco tiempo con solicitación ligera.
El recubrimiento no alcanza una resistencia al rayado según la norma EN166 (identificación K), pero es resistente a los arañazos ligeros.

Norma:

EN 166; EN 170

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen los ojos frente al impacto de partículas con baja energía de hasta 45 m/s.
  • Para el empleo a temperaturas de -5 a +55 °C.
  • Para uso breve con solicitación ligera.

Utilización indebida
  • No protegen frente a rayos IR/UV de intensidad peligrosa, peligros químicos, térmicos y eléctricos.
  • No llevarlas sobre otras gafas.
  • Las piezas de las gafas de protección no se pueden sustituir o intercambiar entre sí.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.