Veiligheidsbril voor bezoekers CLEAR

Artikelnummer: 096809 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
14.492 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • UV-bescherming: Standaard
  • Materiaal: Polycarbonaat

Productdetails

Technische gegevens

Montuuraanduiding CE HO EN 166 F
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1 FT
UV-bescherming Standaard
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096809 CLEAR
EAN/GTIN 4062406261962

Omschrijving

Uitvoering:

Bezoekersbril met gering gewicht. Ideaal voor kortdurend gebruik bij lichte belasting.
De coating bereikt geen krasvastheid volgens EN166 (K-markering), maar is ongevoelig voor lichte krassen.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires