• A surcharge was added to this item price.

Beskyttelsesbrille med fuldt udsyn 2890SA

Art.-nr.: 096541 CLEAR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glastoning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 2890SA
Producentbetegnelse 2890SA
Politik / mærkning CE-mærkning
Overbriller ja
Pasform slim
Transmissionsgrad 74 %
Rammemærkning 3M EN166 3 4 5 FT CE
Producent, rammer 3M
Farve grå; transparent
Standarder, rammer EN 166
Specifikke anvendelsesområder, rammer 3; 4; 5
Mekanisk/termisk modstand, rammer F; T
Egenskaber, rammer gastæt
Produkttype beskyttelsesbrille med fuldt udsyn
Glasmærkning 2C-1,2 3M 1 FT N
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive 3M
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive F; T; T
Materiale, skive acetat
Toneskive klar
Egenskaber, skive dugfri; kemikaliebestandig; ridsefast; standard UV-beskyttelse
Standard EN 166; EN 170
Beskyttelseskategori II
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 096541 CLEAR
EAN/GTIN 4046719302093
Producentnummer 7000032483
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Klassisk brille med fuldt udsyn med smal, komfortabel pasform. Sidder optimalt på grund af længdejusterbart hovedbånd med bevægelige led. Glasset er forsynet med en ridsefast og dugfri belægning. Endvidere beskyttelse mod gasser og finstøv. Kemikaliebestandig takket være acetat-brilleglas.

Anvendelse:

Kemisk og farmaceutisk industri.

Norm:

EN 166; EN 170