{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | 2890SA | |
| Oznaka stekel | 2C-1,2 3M 1 FT N | |
| Oznaka okvirja | 3M EN166 3 4 5 FT CE | |
| Prevleka stekla | odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam | |
| UV-zaščita | standardni | |
| Lastnosti okvirja | Neprepustno za plin | |
| Material stekel | Acetat | |
| Izvedba | Zaščitna nadočala | |
| Vrsta izdelka | Zaščitna očala s polnim vidnim poljem |
| Številka izdelka | 096541 CLEAR | |
| EAN/GTIN | 4046719302093 | |
| Številka proizvajalca | 7000032483 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |