• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

3M Vollsicht-Schutzbrille 2890SA

Artikel-Nr.: 096541 CLEAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Überbrille ja
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen F; T
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 3M 1 FT N
Eigenschaften Scheibe Standard UV-Schutz; beschlagfrei; chemikalienbeständig; kratzfest
Material Scheibe Acetat
Tönung Scheibe klar
Serie 2890SA
Passform Slim
Rahmenkennzeichnung 3M EN166 3 4 5 FT CE
Herstellerkennung Rahmen 3M
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Spezifische Einsatzbereiche Rahmen 3; 4; 5
Eigenschaften Rahmen Gasdicht
Farbe schwarz
Produktart Vollsichtschutzbrille
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe 3M
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe F; T
Norm EN 166; EN 170
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096541 CLEAR
EAN / GTIN 4046719302093
Herstellernummer 7000032483
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Klassische Vollsichtbrille mit schmaler, komfortabler Passform. Optimaler Sitz durch längenverstellbares Kopfband mit beweglichen Gelenken. Die Scheibe verfügt über eine Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Zusätzlicher Schutz vor Gasen und Feinstaub. Chemikalienbeständig dank Acetat-Scheibe.

Verwendung:

Chemie- und Pharmazeutische Industrie.

Norm:

EN 166; EN 170