• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Gafas protectoras integrales 2890SA

Número de artículo: 096541 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sobregafas sí
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Identificación del cristal 2C-1,2 3M 1 FT N
Características cristal No se empaña; Protección UV estándar; Resistente a los productos químicos; resistente a los arañazos
Material cristal Acetato
Tinte de los cristales Transparente
Serie 2890SA
Forma ajustada Ajustado/a
Identificación de la montura 3M EN166 3 4 5 FT CE
Código del fabricante del marco 3M
Normas de referencia del marco EN 166
Ámbitos de aplicación específicos del marco 3; 4; 5
Características montura Estanco al gas
Color negro
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal 3M
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; T
Norma EN 166; EN 170
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096541 CLEAR
EAN / GTIN 4046719302093
Número del fabricante 7000032483
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Gafas integrales clásicas con cómoda forma ajustada estrecha. Asiento óptimo gracias a cinta de la cabeza de longitud ajustable con articulaciones móviles. El cristal dispone de un recubrimiento antiarañazos y antiempañamiento. Protección adicional frente a gases y polvo fino. Resistente a los productos químicos gracias al cristal de acetato.

Aplicación:

Industria química y farmacéutica.

Norma:

EN 166; EN 170