Kemikaliebeskyttende handsker, par Camapren® 720 7

Art.-nr.: 094774 7
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMOT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: 0

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Camapren®
Indhold 10
Handskeegenskab DMF-fri
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Producentbetegnelse Camapren 720
Handskestørrelse 7
EN 374 Type A (AKLMOT)
Kemikaliebestandighed AKLMOT
EN 388 1111X
Materiale Latex
Bæremateriale Latex
AQL 0,65
Anvendelsesområde Allround
Længde 300 mm
Tykkelse 0,65 mm
Farve sort
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 138 g
Skærebeskyttelsesklasse 0
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094774 7
EAN/GTIN 4008198772071
Producentnummer 720/7

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandsker i kategori III.
Camapren® 720. God bestandighed mod mange kemikalier. Den anatomiske form gør arbejdet mindre trættende. Høj fleksibilitet og præget håndfladeprofil giver god følsomhed og sikkert greb.
kemikaliebeskyttende handsker af polychloropren og naturlatex.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.