• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Kemikaliebeskyttende handsker, par AlphaTec® 02-100, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094765 7
Rabat
117,63 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    77,44 DKK 117,63 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    64,53 DKK 98,02 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Handskeegenskab: latexfri
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374
  • EN 374: Type A (ABCEFGHIMS)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec®
Indhold 1
Handskeegenskab latexfri
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374
Handskestørrelse 7
EN 374 Type A (ABCEFGHIMS)
Kemikaliebestandighed ABCEFGHIMS
Materiale LLDPE-laminat
Bæremateriale LLDPE-laminat
AQL 0,65
Anvendelsesområde Allround
Længde 380 mm
Tykkelse 0,062 mm
Farve hvid
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 4 g
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Belægning LLDPE-laminat
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094765 7
EAN/GTIN 076490447656
Producentnummer 02-100/7
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandsker i kategori III.
AlphaTec® 02-100. Laminat-handske med fem lag, meget modstandsdygtig over for et bredt spektrum af kemikalier. Anatomisk pasform. Hver enkelte handske trykluftprøves.

Norm:

Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.