{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | AlphaTec® | |
| Contenido | 1 | |
| Característica de los guantes | exento de látex | |
| Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374 | |
| Talla de guante | 7 | |
| EN 374 | Tipo A (ABCEFGHIMS) | |
| Resistencia a sustancias químicas | ABCEFGHIMS | |
| Material | Laminado LLDPE | |
| Material de base | Laminado LLDPE | |
| AQL | 0,65 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Longitud | 380 mm | |
| Espesor | 0,062 mm | |
| Color | blanco | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Peso | 4 g | |
| Categoría de protección | Categoría III | |
| Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
| Recubrimiento | Laminado LLDPE | |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
| Número de artículo | 094765 7 | |
| EAN / GTIN | 076490447656 | |
| Número del fabricante | 02-100/7 | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |