• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Kemikaliebeskyttelseshandsker, par uvex profabutyl B-05R 11

Art.-nr.: 094762 11
Rabat
461,30 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    350,45  DKK 461,30 DKK / par
  • fra 10 par
    292,04  DKK 384,41 DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (ABIKLP)

Produktdetaljer

Teknisk data

CAS AL
1A004B
SH-kode AL
00
Beskyttelsesklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handskestørrelse 11
EN 374 Type A (ABIKLP)
Kemikaliebestandighed ABIKLP
EN 388 2010X
Materiale Butyl
Bæremateriale Butyl
Længde 350 mm
Tykkelse 0,5 mm
Farve sort
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 132 g
Kontaktvarme op til 90 °C
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094762 11
EAN/GTIN 4048612043127
Producentnummer 6094911

Betegnelse

Udførelse:

uvex profabutyl B-05R. Fremstillet af 100 % butylgummi, yder især beskyttelse mod estere og ketoner. Høj uigennemtrængelighed for vanddamp, gasser og toksiske kemikalier. Temperaturbestandig fra ca. −20 °C til 90 °C.

Advarsel:

Butyl er ikke bestandig over for olie, fedt, aliphatiske og aromatiske kulbrinter, klorkulbrinter.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.