• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici uvex profabutyl B-05R 11

Codice art.: 094762 11
Sconto
61,92 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: modello A (ABIKLP)

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 11
EN 374 modello A (ABIKLP)
Resistenza alle sostanze chimiche ABIKLP
EN 388 2010X
Materiale Butile
Materiale supporto Butile
Lunghezza 350 mm
Spessore 0,5 mm
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Peso 132 g
Resistenza al calore fino a 90 °C
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici
CAS AL 1A004B
Codice SH AL 00

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094762 11
EAN / GTIN 4048612043127
Codice del produttore 6094911

Descrizione

Esecuzione:

uvex profabutyl B-05R. Realizzato in 100% di caucciù di butile, questo guanto fornisce protezione in particolare contro esteri e chetoni. Elevata impermeabilità a vapore acqueo, gas e alle sostanze tossiche. Termostabile da ca. −20 °C fino a 90 °C.

Attenzione:

Il butile non è resistente a oli, grassi, idrocarburi alifatici e aromatici, idrocarburi clorurati.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.