• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár uvex profabutyl B-05R 11

Artiklové číslo: 094762 11
Sleva
1610,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    1 223,00  CZK 1610,00 CZK / pár
  • od 10 pár
    1 019,00  CZK 1342,00 CZK / pár
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (ABIKLP)

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Velikost rukavice 11
EN 374 Typ A (ABIKLP)
Odolnost vůči chemikáliím ABIKLP
EN 388 2010X
Materiál Butyl
Materiál nosiče Butyl
Délka 350 mm
Tloušťka 0,5 mm
Barva černý
Použití vícerázové
Hmotnost 132 g
Kontaktní teplota do 90 °C
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím
CAS AL 1A004B
Kód SH AL 00

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094762 11
EAN / GTIN 4048612043127
Číslo výrobce 6094911

Popis

Provedení:

uvex profabutyl B-05R. Vyrobeno ze 100% butylkaučuku, díky tomu poskytují ochranu zejména před esterem a ketony. Vysoká nepropustnost vodní páry, plynů a toxických chemikálií. Odolné vůči teplotám od cca −20 °C do 90 °C.

Pozor:

Butyl není odolný vůči olejům, tukům, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, chlorouhlovodíkům.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.