• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Vegyvédelmi kesztyű pár uvex profabutyl B-05R 11

Cikkszám: 094762 11
Kedvezmény
61,92 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    47,04 € 61,92 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    39,20 € 51,60 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (ABIKLP)

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
Kesztyűméret 11
EN 374 A típus (ABIKLP)
Vegyszereknek ellenáll ABIKLP
EN 388 2010X
Anyag Butil
Hordozóanyag Butil
Hossz 350 mm
Vastagság 0,5 mm
Festék fekete
Felhasználás többször használatos
Súly 132 g
Érintkező hő max. 90 °C
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094762 11
EAN / GTIN 4048612043127
Gyártó száma 6094911

Leírás

Kivitel:

uvex profabutyl B-05R. Ez a kesztyű 100% butilkaucsukból készül, elsősorban észterek és ketonok ellen nyújt védelmet. Vízgőzzel, gázokkal és toxikus vegyszerekkel szemben nagyon zárt. Kb. −20 °C és 90 °C között hőálló.

Figyelem:

A butil nem áll ellen az olajnak, zsíroknak, alifás és aromás szénhidrogéneknek, klór-szénhidrogéneknek.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.