• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Paire de gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® Solvex® 37-900, Taille des gants: 7

Réf.: 094743 7
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    7,35 € / 1 Paire
  • De 12 Paire
    6,13 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
223 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AlphaTec®
Référence fabricant AlphaTec® Solvex® 37-900
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Résistance aux produits chimiques AJKLOPT
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 0
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Type Type A
Epaisseur 0,43 mm
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Code EN 388 4101X
Couleur Rouge
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 7
Domaine d’application multi-usages
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norme EN 374:2016; EN 388
Substrat nitril
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; propriété hypoallergénique; sans latex
Catégorie de protection III
Longueur totale 380 mm
Poids total 52,6 g

Identification et classification

Référence article 094743 7
EAN / GTIN 076490447113
Réf. fabricant 37-900/7
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Gants de qualité supérieure en nitrile pour la manipulation des produits chimiques à haut risque. Nouveau revêtement en nitrile pelliculé alliant résistance à l'usure et protection chimique accrues. Deux fois plus solides que le nitrile de référence, ils établissent de nouveaux records en matière de résistance mécanique contre l'abrasion et le transpercement. Testés à 100%: chaque gant fait l'objet d'un test contre les fuites et autres défauts avant la livraison.

Norme:

Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.