Skærebeskyttelse-armbeskyttelse Cut F, Længde: 35cm

Art.-nr.: 094597 35
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.082 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (cm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Grå
Producentbetegnelse Cut F
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Indhold, stk. 1 stk.
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 F
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 5
Rivestyrke 4
Stikbestandighed X
Snitbestandighed (TDM) F
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
EN 388-kode 254XF
Farve grå
Produkttype armbeskyttelse
Brugsområde skærebeskyttelse
Anvendelsesområde Heavy Duty
Lukning ingen
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed stk.
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale specialgarn
Belægning ingen belægning
Foret nej
Egenskaber slidstærk
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 350 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094597 35
EAN/GTIN 4062406133016
Producentnummer 094597 35
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Cut F. armbeskyttelse med det højeste EN-ISO skærebeskyttelsesniveau F til tunge aktiviteter med ekstremt høj snitfare. Med den nyeste fiberteknologi helt uden glas- og stålfibre, derfor specielt behagelige at bære. Uden tommelfingerhul.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Leveringsomfang:

1 stk. armbeskyttelse.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter armen mod mekaniske risici, hudafskrabninger og andre snitfarer.
  • Kan kombineres med skærebeskyttelseshandsker.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Armbeskytteren må ikke kunne glide.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske og elektriske farer.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Må ikke længere anvendes efter kontakt med skarpe genstande.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.