Ochrana paží proti porezaniu Cut F 35

Č. pol.: 094597 35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 075 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: F

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

EN 388 254XF
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Trieda ochrany pred rezom F
Použitie viacrazové
Podkladový materiál Špeciálna priadza
Farba sivá
Dĺžka 350 mm
Obsah 1
Druh produktu Ochrana proti porezaniu paže

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094597 35
EAN/GTIN 4062406133016

Popis

Prevedenie:

HOLEX Cut F. Rukavica s ochranou proti porezaniu s najvyššou úrovňou ochrany EN-ISO F pre ťažké práce s mimoriadnym nebezpečenstvom porezania. Z novej technológie vlákna DYTEC® úplne bez sklenených a oceľových vlákien, preto sa mimoriadne dobre nosia. Bez otvoru na palec.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.