Exécution:
HOLEX Cut F. Manchette offrant le niveau de protection contre les coupures EN-ISO maximum (F) pour les activités difficiles présentant des risques de coupure extrêmes. Intègre une nouvelle technologie de fibre entièrement sans fibres de verre ou d’acier,dès lors particulièrement confortable à porter. Sans passe-pouce.
Norme:
EN 388; EN ISO 21420
Livraison:
1 manchette.
Remarque(s):
La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Warning:
Utilisation normale- Protège le bras contre les risques mécaniques, les écorchures et les risques de coupure.
- Combinable avec des gants anti-coupures.
- Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. La manchette de protection ne doit pas glisser.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne protège pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques et électriques.
- Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
- Ne plus utiliser après contact avec un objet tranchant.
- L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.