Vágás elleni karvédő Cut F 35 cm

Cikkszám: 094597 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 075 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: F

Termékadatok

Technikai adatok

EN 388 254XF
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Vágásvédelmi kategória F
Felhasználás többször használatos
Hordozóanyag Speciális szál
Festék szürke
Hossz 350 mm
Tartalom 1
Termék fajtája Vágás elleni karvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094597 35
EAN / GTIN 4062406133016

Leírás

Kivitel:

HOLEX Cut F. Karvédő EN-ISO szerinti legmagasabb F vágásvédelmi fokozattal nehéz tevékenységhez extrém vágás veszéllyel. Új száltechnológiával teljesen üveg- vagy acélszálak nélkül, ezért különösen kényelmes viselet. Hüvelykujj nyílás nélkül.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.