{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Grafitgrå | |
| Serie | uvex C300 | |
| Producentbetegnelse | uvex C300 wet plus | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | C | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | X | |
| Rivestyrke | 4 | |
| Stikbestandighed | 2 | |
| Snitbestandighed (TDM) | C | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Materiale, belægning, 3/4 belægning | Nitrilskum | |
| EN 388-kode | 4X42C | |
| Farve | grå; sort | |
| Tekstilsammensætning | Polyamid; Polyamid; viskose | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | skærebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 11 | |
| Anvendelsesområde | allround | |
| Lukning | elastik | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | bambus-viskose; HPPE-fibre; Polyamid | |
| Belægning | 3/4 belægning | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie; silikonefri | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 76 g |
| Artikelnummer | 094485 11 | |
| EAN/GTIN | 4048612022108 | |
| Producentnummer | 6054611 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |