{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | uvex C300 | |
| Herstellerbezeichnung | uvex C300 foam | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | C | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 11 | |
| Verschluss | Gummizug | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Norm | EN 388 | |
| Trägermaterial | Bambus-Viskose; Glasfaser; HPPE-Faser; Polyamid | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 6054411 | |
| EAN/GTIN | 4048612021859 | |
| Producentnummer | 6054411 | |
| L-nummer | L01690 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas