• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pirštinių pora uvex C300 wet plus, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094485 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 poros
  • Užsakymo žingsniai: 10 poros
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex C300
Gamintojo pavadinimas uvex C300 wet plus
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, 3/4 danga Puta iš nitrilo
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 kodas 4X42C
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 11
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 420
Bazinė medžiaga bambukas-viskozė; Stiklo pluoštas; HPPE pluoštas; Poliamidas
Danga 3/4 danga
Savybės be silikono; imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 76 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094485 11
EAN / GTIN 4048612022108
Gamintojo numeris 6054611
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Exécution:

uvex série 300. Les gants légers et innovants intégrant la technologie Bamboo TwinFlex® offrent une bonne protection contre les coupures, présentent une grande résistance à l'abrasion et procurent une sensation agréable. Le procédé uvex climazone assure une grande flexibilité et un confort optimal de qualité parallèlement à une bonne sensibilité. Öko-Tex® Standard 100 et sans silicone.Absorbent la transpiration.
C300 wet plus. Avec enduction 3/4 en mousse nitrile pour les risques de coupure moyens dans les environnements de travail huileux, graisseux et mouillés.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį