• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic uvex C300 wet plus, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094485 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex C300
Označení výrobce uvex C300 wet plus
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, 3/4 povlak Nitrilová pěna
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 4X42C
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 420
Nosný materiál Bambusová viskóza; Skelné vlákno; HPPE-vlákna; polyamid
Povlak 3/4 povlak
Vlastnosti Bez silikonu; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 76 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094485 11
EAN / GTIN 4048612022108
Číslo výrobce 6054611
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

uvex 300 řada. Lehká, inovační rukavice s technologií Bamboo-TwinFlex® poskytuje dobrou ochranu proti pořezání, vysokou odolnost proti oděru a příjemný pocit při nošení. Technologie uvex climazone zajišťuje vysokou stabilitu a dobré klima rukavic a zároveň se postarají o dobrý cit na dotek. Öko-Tex® standard 100 a bez silikonu.
C300 wet plus. S tříčtvrtinovým povlakem z nitrilové pěny pro práce se středně vysokým rizikem pořezání v zaolejovaném, mastném a mokrém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.