Nitrilhandsker, par uvex C300 foam, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094480 8
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    111,93 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    93,28 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
598 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex C300
Producentbetegnelse uvex C300 foam
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril; Polyurethan (PU)
EN 388-kode 3X42C
Farve grå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Anvendelsesområde allround
Lukning ingen
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale bambus-viskose; HPPE-fibre; Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber gribeevne ved fugt; silikonefri; åndbart
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 14,9 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094480 8
EAN/GTIN 4048612074374
Producentnummer 6054408
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

uvex 300-serien. Lette, innovative handsker med Bamboo-TwinFlex®-teknologi yder en god skærebeskyttelse, har høj slidstyrke og er behagelige at have på. uvex climazone-metoden giver en høj fleksibilitet og et godt handskeklima samtidigt med en god føleevne. Oeko-Tex® standard 100 og uden silikone. uvex C300 foam: Med Soft-Grip-Foam-belægning med sikkert greb ved fugtige arbejdsforhold.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.