{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série |
uvex C300
|
|
| Référence fabricant |
uvex C300 foam
|
|
| Contenu Paires |
1 paire
|
|
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 |
C
|
|
| Version, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Résistance à l’abrasion |
3
|
|
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) |
X
|
|
| Résistance à la déchirure |
4
|
|
| Résistance à la perforation |
2
|
|
| Résistance à la coupure par lame (TDM) |
C
|
|
| Protection contre les chocs |
absence de détermination
|
|
| Matériau revêtement, paume |
Nitril; Polyuréthane (PU)
|
|
| Label de qualité et de contrôle |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Code EN 388 |
3X42C
|
|
| Couleur |
gris; noir
|
|
| Type de produit |
gants
|
|
| Domaine d’utilisation |
protection contre les coupures
|
|
| Taille de gants |
8
|
|
| Domaine d’application |
multi-usages
|
|
| Mécanisme de fermeture |
pas
|
|
| Exécution |
cinq doigts
|
|
| Réutilisation |
réutilisable
|
|
| Unité |
Paire
|
|
| Norme |
EN 388; EN ISO 21420
|
|
| Substrat |
viscose de bambou; fibre HPPE; Polyamide
|
|
| Revêtement |
paume
|
|
| avec doublure |
non
|
|
| Caractéristiques |
Sans silicone; préhension à l’humidité; respirant
|
|
| Catégorie de protection |
II
|
|
| Poids total |
14,9 g
|
|
| Sommaire |
paire
|
| Référence article | 094480 8 | |
| EAN / GTIN | 4048612074374 | |
| Réf. fabricant | 6054408 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |