Pár rukavíc uvex C300 foam 8

Č. pol.: 094480 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    15,77 € / pár
  • Od 10 pár
    13,14 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
606 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • bez silikónov: áno
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex C300
Vlastnosť rukavíc bez silikónov
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Lícovanie velmi dobré
EN 388 3X42C
Podkladový materiál Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba čierna
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 8
Hmotnosť 14,9 g
EN 388 Odolnosť proti oderu 4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 3
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 4
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu 2
Použitie viacrazové
bez silikónov áno
Dýchacia aktivita dobré
Bez DMF áno
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094480 8
EAN/GTIN 4048612074374
Číslo výrobcu 6054408

Popis

Prevedenie:

Séria uvex 300. Ľahké, inovačné rukavice s technológiou Bamboo-TwinFlex® poskytujú dobrú ochranu proti porezaniu, vysokú odolnosť voči oderu a príjemný pocit pri nosení. Technológia uvex climazone zaisťuje vysokú úroveň flexibility a dobrú klímu v rukaviciach a zároveň poskytuje dobrý pocit na dotyk. Oeko-Tex® Standard 100 a bez silikónu.
uvex C300 foam. S povrchovou vrstvou z peny Soft-Grip pre bezpečné uchopenie vo vlhkom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.