Nitrilhandsker, par Polytril™ Top, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094440 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    45,52 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    37,94 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.079 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Polytril™
Producentbetegnelse Polytril Top
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
EN 388-kode 4121X
Farve sort
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde Heavy Duty
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Polyamid
Belægning fuld belægning
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; allergiker-hudvenlig
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 230 mm
Vægt, samlet 50 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094440 9
EAN/GTIN 3603835500195
Producentnummer 2232236-09
Producent/ansvarlig person Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

Polytril™ Top. Handsker med fuld nitrilbelægning over håndleddet til tunge aktiviteter i våde og olierede miljøer. Den mørke farve gør den meget uimodtagelig over for smuds. Særligt velegnet til montagearbejde i olierede og fedtede miljøer, udendørs arbejde under fugtige forhold, byggebranchen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.