Delovne rokavice, par Polytril™ Top, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094440 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    6,30 € / 1 par
  • od 10 pari
    5,25 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
702 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Polytril™
Oznaka proizvajalca Polytril Top
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 2
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, popolna prevleka Nitril
EN 388 koda 4121X
Barva črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 9
Področje uporabe Heavy Duty
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Poliamid
Prevleka popolna prevleka
Podloženo ne
Lastnosti brez DMF; prijazno za kožo alergikov
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina L 230 mm
Skupna masa 50 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094440 9
EAN/GTIN 3603835500195
Številka proizvajalca 2232236-09
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Polytril™ Top. Delovne rokavice s prevleko iz nitrila čez zapestje za težje opravila v mokrem in oljnem okolju. Zaradi temne barve so neobčutljive za umazanijo. Posebej primerne za montažna dela v oljnem in mastnem okolju, dela na prostem v vlažnih pogojih, gradbeništvo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.