Handske, par Polytril™ Top 9

Art-nr: 094440 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    78,59  SEK / par
  • Från 10par
    65,55  SEK / par
på begäran
I lager
1 236 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 13G
  • Skärskyddsklass: 1

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Polytril™
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 10
Handskegenskap DMF-fri; Allergikerhudvänlig
tillverkarens beteckning Polytril Top
Passform God
EN 388 4121X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Full beläggning
användningsområde Heavy Duty
Längd 230 mm - 270 mm
Färg svart
Material beläggning Nitril
Handskstorlek 9
vikt 50-70 g
Stickningsteknik 13G
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla God
Våtgrepp Mycket god
Oljegrepp Mycket god
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Saknas
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass 1
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094440 9
EAN/GTIN 3603835500195
Tillverkarens nummer 2232236 09

Benämning

Utförande:

Polytril™ Top. Handske med beläggning helt i nitril över handleden för krävande arbete i blöta och oljiga miljöer. De mycket mörka färgerna gör handskarna okänsliga för smuts. Lämpar sig speciellt väl för monteringsarbeten i oljig miljö, arbete utomhus vid fuktiga förhållanden, byggnadsindustri.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.