{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Polytril™ | |
| Producentbetegnelse | Polytril Top | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 2 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | X | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Materiale, belægning, fuld belægning | Nitril | |
| EN 388-kode | 4121X | |
| Farve | sort | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | skærebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 10; 7; 8; 9; 10; 7; 8; 9; 10 | |
| Anvendelsesområde | Heavy Duty | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Strikketeknik (finhed) | 13G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | Polyamid | |
| Belægning | fuld belægning | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | DMF-fri; allergiker-hudvenlig | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Længde i alt | 230 mm | |
| Vægt, samlet | 60 g |
| Artikelnummer | 094440 10 | |
| EAN/GTIN | 3603835500201 | |
| Producentnummer | 2232236-10 | |
| Producent/ansvarlig person | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |